Beli Timbangan Kardus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Kardus 4mm (Kardus)Deskripsi:monotaro.id Carton Box (kardus) adalah kemasan yang terbuat dari Lembaran Karton single wall dengan dimensi, cetakan & tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Produk ini dapat digunakan untuk penyimpanan, pengepakan dan kardus pengiriman. Kardus dengan single wall biasanya digunakan untuk barang-barang ringan.atribut:
- Color: Brown
- Material: Corrugated
- Thickness (mm): ±4
- Type: Single Wall
- monotaro.id Kardus Polos (Dus Karton)Deskripsi:monotaro.id Carton Box (kardus) adalah kemasan yang terbuat dari Lembaran Karton single wall dengan dimensi, cetakan & tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Produk ini dapat digunakan untuk penyimpanan, pengepakan dan kardus pengiriman. Kardus dengan single wall biasanya digunakan untuk barang-barang ringan.atribut:
- Material: Corrugated
- Thickness (mm): ±3
- Color: Brown
- Type: Single Wall
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- Maxellpack Kardus Box (Dus Karton)atribut:
- Color: Brown
- Box Type: A1
- MATRIX Timbangan Counting DigitalDeskripsi:Timbangan ini biasa buat menghitung barang dalam jumlah banyak. Misalnya kita mau menghitung baut untuk di masukin ke kardus.cukup meletakan bautnya diatas nanti di program otomatis akan keluar total berapa banyak nya. *NB: dengan catatan berat benda atau benda yg di timbang sama.atribut:
- Power: Rechargeable
- Display: LED (double screen)
- Pan Size (cm): 20x30
- GEWINN Floor Scaleatribut:
- Platform Size (mm): 100x100
- Capacity (t): 2
- Resolution (kg): 0.5
- POWERPACK Pneumatic Carton SealerDeskripsi:This machine is a carton sealer machine that is widely used for large and small-scale businesses, this machine in addition to having an automatic road this machine can also be set in speed to suit your needs. This machine uses a compressor to drive it so it is environmentally friendly.atribut:
- Voltage (V): 240
- Frequency (Hz): 50
- Conveyor Speed (m/minute): 16
- Dimensions (cm): 98x100x130
- Max. Packaging Size (cm): 50x50
- Min. Packaging Size (cm): 15x12
- Power (W): 180
- Width of Duct Tape (cm): 3.6 / 4.8 / 6
- GOSAVE Ratchet Tie Down 5tonatribut:
- Webbing Color: Yellow
- Markas Packing Karton Box Standard A1atribut:
- Color: Brown
- GOSAVE Webbing Sling 2tonDeskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1867294-1867793
- Color: Green
- Capacity (t): 2
- GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling)Deskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1867794-1868293
- Color: Yellow
- Capacity (t): 3
- WIRAPAX FillingDeskripsi:Mesin Pengisi Cairan Pasta PPF-TMesin Pengisi Cairan Pasta PPF-T bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Mesin Pengisi Cairan Pasta PPF-T ini bertenaga daya listrik 20 Watt, Filling Capacity : 10-18 times/min. Serta Gas Pressure: 0.4-0.6 Mpa, Filling Range: 50-250, 100-500, 200-1000 ml. Juga memiliki Net Weight: 25.5 kg, 27kg, 32kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.Piston Filling adalah mesin pengisi cairan pasta kemasan yang sekaligus memiliki fungsi mengemas secara otomatis dan cepat. Mesin ini biasa digunakan untuk mengemas produk-produk yang berbasis cairan seperti obat, minuman, kemasan sampo saset, dan lain-lain.Tidak hanya terbatas pada produk cair, mesin piston filling ini juga dapat digunakan untuk produk cairan yang memiliki tekstur lebih kental, seperti pasta. Jika Anda memiliki industri rumahan yang sedang memproduksi produk tersebut, mesin kemasan ini sangat pas dan cocok untuk dimiliki, sehingga mampu mendorong perkembangan usaha yang dikelola.
- MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
- MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)Deskripsi:These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.atribut:
- Power Source: Air Powered
- Handle Type: Pistol Grip
- Collation Angle (°): 21
- Collation Style: Strip
- Collation Type: Wire
- Depth Control: Yes
- Features: Reload Indicator
- For Nail Gauge (ga): 11
- For Nail Head Style: Standard Round
- For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
- For Nail Penny Size: 16d
- For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
- Housing Material: Magnesium
- Nail Capacity: 64 to 72
- Standards: UL Listed
- Tip: Nonmarring
Daftar Harga Timbangan Kardus Terbaru November 2026
| monotaro.id Kardus 4mm (Kardus) | Rp499.900 |
| monotaro.id Kardus Polos (Dus Karton) | Rp429.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp189.900 |
| Maxellpack Kardus Box (Dus Karton) | Rp11.900 |
| MATRIX Timbangan Counting Digital | Rp8.699.900 |
| ACIS Timbangan Lantai Baja Ringan (Timbangan Lantai Industrial) | Rp17.999.900 |
| SOJIKYO Suku Cadang Loadcell | Rp209.900 |
| GEWINN Floor Scale | Rp30.999.900 |
| CAS Floor Scale + Indikator | Rp14.999.900 |
| POWERPACK Pneumatic Carton Sealer | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/78P108904260-1.jpg)
/2eP108597086-1.jpg)

/qgP107897952-1.jpg)

/r8P105229980-2.jpg)




/dnP105642491-3.jpg)


/3uP102892138-2.jpg)

/a1P106652361-2.jpg)

/9vP107274355-1.jpg)
/0nP107292023-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)